Utgått

Osram - LED Spot MR11 20 36°3,2W/927GU4D - 4058075263925

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot MR11 20 36°3,2W/927GU4D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 0...12 V

  • Lysstrøm - 184...184 lm

  • Lampeform - Flathodet

  • Sokkel - GU4

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.86 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075263925

Elnummer

3720583

Leverandørens varenummer

4058075263925

Typebeskrivelse

3720583

Merkespenning fra/til:

0...12 V

Lysstrøm:

184...184 lm

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

280...280 mA

Virkningsgrad:

0,95

Lampeeffekt:

3,2...3,2 W

Spenningstype:

DC

Lysutbytte lampe:

70,769 lm/W

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

39 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,17

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® LED SPOT MR11 med lavt energiforbruk og lang levetid. God lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner: for El.nr:3720583: Lumen 184lm , 2700 Kelvin, 12 V, 3,3W tilsvarer 20W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000 timer levetid, dimbar, GU4 sokkel, energiklasse: A+, MR11 reflector. Info for dimming: https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/dimming-conformity/index.jsp