Utgått

Osram - LED SPOT PAR 16 DIM 575LM 830 - 4058075095465

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPOT PAR 16 DIM 575LM 830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lampeform - Flathodet

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.27 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075095465

Elnummer

3719958

Leverandørens varenummer

4058075095465

Typebeskrivelse

3719958

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

575...575 lm

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

47...47 mA

Virkningsgrad:

0,8

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

72 lm/W

Lysstyrke:

1439 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,15

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® Advanced. Flotte dimbare LED-lyskilder med meget lavt energiforbruk og levetid opp til 25 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. God lyskvalitet og høy fargestabilitet. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsomme gjenstander og mat, retningslyskilder og takspotter. Kan brukes utendørs i egnede armaturer.. Spesifikasjoner for El.nr. 3719958: Lumen 575lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 8W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000 t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+,