Osram - LED Spot PAR16 50 36° 2700K - 4052899957855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,1...6,1 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899957855
Elnummer
3758571
Leverandørens varenummer
4052899957855
Typebeskrivelse
3758571
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,1...6,1 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
29...29 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjon for ELnr 3758571: 350 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 6,1 W tilsvarer 50 W tradisjonell, 927 farge, Ra >90, 36° Beam Angle, 40 000 H, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED