Osram - LED Spot PAR16 50 36° 830 farge 4,3W GU10, ikke dimbar, 350 lumen, 220-240V, 3000K, 15 000 timer - 4052899451735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.51 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899451735
Elnummer
3760134
Leverandørens varenummer
4052899451735
Typebeskrivelse
3760134
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
4,3...4,3 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysstyrke:
720 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei