Osram - LED Spot PAR16 80 Dim 827 - 4058075095489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lysutbytte lampe - 71 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.19 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075095489
Elnummer
3719957
Leverandørens varenummer
4058075095489
Typebeskrivelse
3719957
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lysutbytte lampe:
71 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1439 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3719957: Lumen 575lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 8W, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000 t, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+.