Utgått

Osram - LED Spot Pro PAR 16 3,7W/927 Dim - 4058075260016

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Spot Pro PAR 16 3,7W/927 Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.16 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075260016

Elnummer

3720570

Leverandørens varenummer

4058075260016

Typebeskrivelse

3720570

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

3,7...3,7 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Lysutbytte lampe:

62 lm/W

Lysstyrke:

690 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,19

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

1000000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® LED Spot PRO - LED-lyskilder med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. Ekstremt god fargegjengivelse. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv.

Spesifikasjoner for ELnr 3772070: 230 lm, 2700 Kelvin, 220-240 V, 3,7W, Ra >90, Utstrålingsvinkel 36°, 40 000t, dimbar, 5 års garanti, GU10 sokkel, Energikl A.