Osram - LED SPOT WARMDIM 5,5W/827 GU10 230V OSRAM - 4058075052826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 380...380 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075052826
Elnummer
3760215
Leverandørens varenummer
4058075052826
Typebeskrivelse
3760215
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
380...380 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
700 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h