Utgått

Osram - LED SpotPAR16 35 3,7W/940Dim - 4058075259874

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SpotPAR16 35 3,7W/940Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.48 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075259874

Elnummer

3720574

Leverandørens varenummer

4058075259874

Typebeskrivelse

3720574

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

3,4...3,4 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,13

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® Pro LED SPOT PAR16 med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El nr 37220574: Lumen 230lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 3.7W tilsvarer 35W tradisjonell, 440 farge, Ra>40, Utstrålingsvinkel 36 °, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+