Utgått

Osram - LED SpotPAR16 50 36°5,2W/927E14 - 4058075264366

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SpotPAR16 50 36°5,2W/927E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,2...5,2 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 67 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075264366

Elnummer

3720588

Leverandørens varenummer

4058075264366

Typebeskrivelse

3720588

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,2...5,2 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,88

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

350 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

48 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® Pro PAR16 50 med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner . Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El nr 3720588: Lumen 230lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5.2W tilsvarer 50W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Utstrålingsvinkel 36 °, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+