Osram - LED SST CL P25 ADV 4,5W E14 - 4052899911406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899911406
Elnummer
3713172
Leverandørens varenummer
4052899911406
Typebeskrivelse
3713172
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Matt / frostet
Diameter:
45 mm
Lengde:
90 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED-pære 4,5W og E27 sokkel, kan benyttes som erstatning for krone glødepære og gir lys tilsvarende 20W. Kan ikke dimmes.