Utgått

Osram - LED SST CLAS A40 ADV 6 W/827 - 4052899388543

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST CLAS A40  ADV 6 W/827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899388543

Elnummer

3712377

Leverandørens varenummer

4052899388543

Typebeskrivelse

3712377

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

LED lampe, Classic A40 Superstar, 6W, 230V, fargetemperatur 2700K, Matt utførelse, E27 sokkel, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, mål: L= 97mm d= 55mm, levetid 25000 t, blisterpakning, dimbar med de fleste fasesnittdimmere, energiklasse A+