Osram - LED SST CLP 40 ADV CLEAR E27 - 4052899904422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Glasskuppel - Klar
Diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899904422
Elnummer
3712343
Leverandørens varenummer
4052899904422
Typebeskrivelse
3712343
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
45 mm
Lengde:
90 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED Superstar CLP 40 ADV, sokkel E27, Krone fasong, klar kolbe, dimbar med de fleste avsnitt dimmere, 5,7W, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, 2700K, mål: L= 80mm d= 43mm, Levetid 25000 timer, energiklasse A+, 1pk blister