Utgått

Osram - LED SST MR16 35 36° 840 BLI - 4052899944305

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST MR16 35 36° 840 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Lysstyrke - 950 cd

  • Diameter - 49,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899944305

Elnummer

3712127

Leverandørens varenummer

4052899944305

Typebeskrivelse

3712127

Merkespenning:

12...12 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Lysstyrke:

950 cd

Diameter:

49,8 mm

Lengde:

51,7 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

SUPERSTAR MR16 35 36° 840 3,3W dim, farge 4000K, Ra-indeks >80, 12V sokkel GU5.3, 350lm og 950cd tilsvarer 35W halogen, utstrålingsvinkel 36°, mål: L= 51,7mm d= 50mm, levetid 25.000t L70/B50, dimbar med avsnittdimmere og anbefalt trafo Osram HTM105, energiklasse A+