Utgått

Osram - LED SST MR16 50 36° 840 BLI - 4052899944329

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST MR16 50 36° 840 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Lysstyrke - 1430 cd

  • Diameter - 49,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899944329

Elnummer

3712129

Leverandørens varenummer

4052899944329

Typebeskrivelse

3712129

Merkespenning:

12...12 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Lysstyrke:

1430 cd

Diameter:

49,6 mm

Lengde:

55,8 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

25000 h

SUPERSTAR MR16 50 36° 827 dim, effekt 8,2W, farge 4000K, Ra-indeks >80, 12V AC, sokkel GU5.3, 621lm og 1430cd tilsvarer 50W halogen, utstrålingsvinkel 36°, mål: L= 55,8mm d= 50mm, levetid 25.000t L70/B50, dimbar med avsnittdimmere og anbefalt trafo Osram HTM105, energiklasse A+