Utgått

Osram - LED SST PAR16 50 36° Adv 2700K - 4008321882714

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST PAR16 50 36° Adv 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - GU10

  • Lysstyrke - 850 cd

  • Diameter - 49,6 mm

  • Lengde - 58 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321882714

Elnummer

3712335

Leverandørens varenummer

4008321882714

Typebeskrivelse

3712335

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

GU10

Lysstyrke:

850 cd

Diameter:

49,6 mm

Lengde:

58 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

LED SST PAR16 50 36° Adv 2700K DIMBAR, 5,5W, 350lm, 850cd, 36° utstrålingsvinkel, mål: L= 58mm Ø= 50mm, Levetid 25000 timer, energiklasse A+