Osram - LED SST R50 40 30° E14 - 4052899939936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Lysstyrke - 600 cd
Diameter - 50 mm
Lengde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899939936
Elnummer
3712134
Leverandørens varenummer
4052899939936
Typebeskrivelse
3712134
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Lysstyrke:
600 cd
Diameter:
50 mm
Lengde:
86 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SUPER STAR R50 40 30° E14, effekt 3,5W, 230V sokkel E14, fargetemperatur 2700K, Ra-indeks >80, 230lm/600cd tilsvarer 40W glødelampe, utstrålingsvinkel 30°, mål: L= 86mm d= 50mm, levetid 25.000t L70/B50, energiklasse A+