Utgått

Osram - LED STAR CL A 150 20W/827 E27 FR - 4052899959118

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL A 150 20W/827 E27 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899959118

Elnummer

3771953

Leverandørens varenummer

4052899959118

Typebeskrivelse

3771953

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

160...160 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

19...19 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2452 lm

Lysutbytte lampe:

129 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

150...150 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

68 mm

Lengde:

128 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,11

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 2452lm, 2700K, 220-240V, 20W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, lysfarge 827, Energiklasse A+.