Utgått

Osram - LED STAR CLASSIC GLOBE 95 60 FROSTED 2700K E27 - 4052899937857

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CLASSIC GLOBE 95 60 FROSTED 2700K E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 95 mm

  • Lengde - 128 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899937857

Elnummer

3710888

Leverandørens varenummer

4052899937857

Typebeskrivelse

3710888

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

95 mm

Lengde:

128 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED Star Globe form. 9 watt, E27 sokkel. Varmhvit 2700K. 806lm tilsvarer 60W glødelampe, mål: L= 149mm d= 95mm, ikke dimbar Levetid ca 15.000 timer, energiklasse A+