Osram - LED STAR MR16 2036° 2,9W/840 GU5.3 - 4052899957725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 0...12 V
Lampeeffekt - 2,9...2,9 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 79,31 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Superstar MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899957725
Elnummer
3771932
Leverandørens varenummer
4052899957725
Typebeskrivelse
3771932
Merkespenning:
0...12 V
Lampeeffekt:
2,9...2,9 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
79,31 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
340...340 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei