Utgått

Osram - LED STAR MR16 2036° 2,9W/827 GU5.3 - 4052899957718

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR MR16 2036° 2,9W/827 GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 0...12 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899957718

Elnummer

3771931

Leverandørens varenummer

4052899957718

Typebeskrivelse

3771931

Merkespenning fra/til:

0...12 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

340...340 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

2,9...2,9 W

Spenningstype:

DC

Lysutbytte lampe:

79,31 lm/W

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700K, 12V, 2,9W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU5,3 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.