Utgått

Osram - LED STAR MR16 3536° 4,6W/827 GU5.3 - 4052899957756

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR MR16 3536° 4,6W/827 GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 0...12 V

  • Lampeeffekt - 4,6...4,6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 76,087 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899957756

Elnummer

3771933

Leverandørens varenummer

4052899957756

Typebeskrivelse

3771933

Merkespenning:

0...12 V

Lampeeffekt:

4,6...4,6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

76,087 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

950 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700K, 12V, 4,6 W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU5,3 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.