Utgått

Osram - LED STAR PAR16 3536° 2,6W/840 GU10 - 4052899958043

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PAR16 3536° 2,6W/840 GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Flathodet

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899958043

Elnummer

3771938

Leverandørens varenummer

4052899958043

Typebeskrivelse

3771938

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampeeffekt:

3...3 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

76,667 lm/W

Lysstyrke:

500 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 4000K, 220-240V, 2,6W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 840, Energiklasse A+.