Osram - LED STAR PAR16 50120° 4,3W/827 GU10 - 4052899958081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899958081
Elnummer
3771939
Leverandørens varenummer
4052899958081
Typebeskrivelse
3771939
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
0,4
Lampeeffekt:
3,6...3,6 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
97,222 lm/W
Lysstyrke:
130 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0