Utgått

Osram - LED STAR PAR16 50120° 4,3W/840 GU10 - 4052899958135

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PAR16 50120° 4,3W/840 GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,6...3,6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 81 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899958135

Elnummer

3771940

Leverandørens varenummer

4052899958135

Typebeskrivelse

3771940

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,6...3,6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

81 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

130 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 330lm, 4000K, 220-240V, 4,3W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 840, Energiklasse A+.