Utgått

Osram - LED STAR R50 40 30°, 3,9W E27 - 4052899920491

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR R50 40 30°, 3,9W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Diameter - 50 mm

  • Lengde - 85 mm

  • Antatt energiforbruk på 1000 timer - 4 kWh

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899920491

Elnummer

3710863

Leverandørens varenummer

4052899920491

Typebeskrivelse

3710863

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E27

Diameter:

50 mm

Lengde:

85 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED Star Reflektorlampe R50 40, ikke dimbar, 3,9W, 230V, fargetemperatur 2700K, 30° strålevinkel, E27 sokkel, 196lm og 540cd tilsvarer 49W Concentra GL, mål: L= 85mm d= 50mm, levetid 15000 t, blisterpakning, energiklasse A+