Utgått

Osram - LED SubstiTUBE T8 FOOD 1,2M 11,6W NATURA 833 EM 1100lm 220-240 3300K - 4058075292499

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SubstiTUBE T8 FOOD 1,2M 11,6W NATURA 833 EM 1100lm 220-240 3300K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 3300...3300 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.97 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075292499

Elnummer

3720511

Leverandørens varenummer

4058075292499

Typebeskrivelse

3720511

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3300...3300 K

Nominell strøm:

56...56 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

11,6...11,6 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,14

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

19

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

LED SubstiTUBE T8 FOOD NATURA