Utgått

Osram - LED SUPERSTAR Active&Relax CL A 60 9W/4000&2700 E27 - 4052899960336

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR Active&Relax CL A 60  9W/4000&2700 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899960336

Elnummer

3771979

Leverandørens varenummer

4052899960336

Typebeskrivelse

3771979

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

66...66 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

108 mm

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2700K, 220-240V, 8W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.