Utgått

Osram - LED SUPERSTAR Duo Click Dim CL A 60 8,5W/827 E27 - 4052899960329

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR Duo Click Dim CL A 60  8,5W/827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899960329

Elnummer

3771981

Leverandørens varenummer

4052899960329

Typebeskrivelse

3771981

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

108 mm

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2700K, 220-240V, 8,5W, RA≥80, Matt, 15000H, Dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.