Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim CL P 40 6W/827 E14 - 4052899960381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Glasskuppel - Matt / frostet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899960381
Elnummer
3771986
Leverandørens varenummer
4052899960381
Typebeskrivelse
3771986
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
43 mm
Lengde:
82 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 220-240V, 6,5W, RA≥80, Matt, 25000H, Dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.