Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim PAR16 50 36° 5W/827 GU10 - 4052899960404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - GU10
Lysstyrke - 990 cd
Diameter - 50 mm
Lengde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899960404
Elnummer
3771983
Leverandørens varenummer
4052899960404
Typebeskrivelse
3771983
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
GU10
Lysstyrke:
990 cd
Diameter:
50 mm
Lengde:
58 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700K, 220-240V, RA≥80, 25000H, Dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.