Utgått

Osram - LED SUPERSTAR MR16 5036° 7,8W/827 GU5.3 - 4052899389991

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  MR16 5036° 7,8W/827 GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,8...7,8 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lysutbytte lampe - 79,615 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899389991

Elnummer

3771966

Leverandørens varenummer

4052899389991

Typebeskrivelse

3771966

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,8...7,8 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lysutbytte lampe:

79,615 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

980...980 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

1430 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

53 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 621lm, 2700K, 12V, 7,8W, RA≥80, 25000H, Dimbar,GU5,3 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.