Utgått

Osram - LED SUPERSTAR R80 6036° 5,5W/827 E27 - 4052899955035

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  R80 6036° 5,5W/827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Lysstyrke - 960 cd

  • Diameter - 80 mm

  • Lengde - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899955035

Elnummer

3771977

Leverandørens varenummer

4052899955035

Typebeskrivelse

3771977

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E27

Lysstyrke:

960 cd

Diameter:

80 mm

Lengde:

110 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Spesifikasjoner: Lumen 360lm, 2700Kelvin, 220-240V, 5,5W, RA≥80, 25000H, Dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.