Utgått

Osram - LEDCLA Fil Speil50 6,5W/827E27 - 4058075287365

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDCLA Fil Speil50 6,5W/827E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 650...650 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075287365

Elnummer

3730043

Leverandørens varenummer

4058075287365

Typebeskrivelse

3730043

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

650...650 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

52...52 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED LYSPÆRE CLASSIC P SPEIL50- lyskilde med klassisk pæreform og topp speil. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3730043; Classic A, 650lm, 2700K, 220-240V, 6,5W tilsvarer 50W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Klar, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+.