Osram - LEDHQL HIGHBAY 13000LM 840 E40 - 4058075135864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 95...95 W
Lysstrøm - 13000...13000 lm
Lysutbytte lampe - 136,842 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 64.38 kg CO2 eq.
Produktserie
HQL HighBay LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075135864
Elnummer
3720272
Leverandørens varenummer
4058075135864
Typebeskrivelse
3720272
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
95...95 W
Lysstrøm:
13000...13000 lm
Lysutbytte lampe:
136,842 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
650...650 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
190 mm
Lengde:
280 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
95 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei