Osram - LEDINESTRA 6W/827 230V FR S14D - 4052899110335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Linær
Sokkel - S14d
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LEDInestra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899110335
Elnummer
3710494
Leverandørens varenummer
4052899110335
Typebeskrivelse
3710494
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14d
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Lampeeffekt:
6...6 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
29 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


