Osram - LEDinestra tilsvarer 25W tradisjonell, 250lm/4.5W dim, 300mm, 827 S14s - 4058075135529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 55,556 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.63 kg CO2 eq.
Produktserie
LEDInestra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075135529
Elnummer
3719074
Leverandørens varenummer
4058075135529
Typebeskrivelse
3719074
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
55,556 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
23...23 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
29 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


