Osram - LEDpære CL P 15 1,4W MT E27 - 4058075108127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,4...1,4 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 97,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075108127
Elnummer
3720163
Leverandørens varenummer
4058075108127
Typebeskrivelse
3720163
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,4...1,4 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
97,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
77 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei