Osram - LEDpære 1906 tube 35 824 E27 - 4058075114449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 88 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075114449
Elnummer
3760252
Leverandørens varenummer
4058075114449
Typebeskrivelse
3760252
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
88 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2400...2400 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
29 mm
Lengde:
204 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


