Utgått

Osram - LEDpære CL A 15 1,6W MT E27 - 4058075114142

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDpære CL A 15 1,6W MT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075114142

Elnummer

3720171

Leverandørens varenummer

4058075114142

Typebeskrivelse

3720171

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

136...136 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,4

Lampeeffekt:

1,6...1,6 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

55 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,09

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Led-pærer som fungerer som erstatning for gløde- og halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Tekniske spesifikasjoner: 136 lumen, 2700 Kelvin, 1,6W tilsvarende 15W, 220-240V, RA-index ≥80, spredningsvinkel 300 °, matt glass, ikke-dimbar, levetid: 15000 h, E27-sokkel, A++.