Utgått

Osram - LEDspot MR11 20 2,5W/827 GU4 - 4058075105195

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot MR11 20 2,5W/827 GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 184...184 lm

  • Lysutbytte lampe - 73,6 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075105195

Elnummer

3719980

Leverandørens varenummer

4058075105195

Typebeskrivelse

3719980

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

184...184 lm

Lysutbytte lampe:

73,6 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

310...310 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

39 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP60

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® MR11 har lavt energiforbruk og lang levetid. God lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr.3719980 : 184lm , 2700 Kelvin, 2,5W tilsvarer 20W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU4 sokkel, energiklasse: A+, MR11 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED.