Utgått

Osram - LEDSPOT PAR16 100 36° 830 - 4058075096523

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDSPOT PAR16 100 36° 830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,1...9,1 W

  • Lysstrøm - 750...750 lm

  • Lysutbytte lampe - 82 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075096523

Elnummer

3720254

Leverandørens varenummer

4058075096523

Typebeskrivelse

3720254

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,1...9,1 W

Lysstrøm:

750...750 lm

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

64...64 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1280 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM® Par16 med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Erstatter tradisjonelle halogenspot pærer både i form og utseende, ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. Spesifikasjoner for Elnr 3720254: Lumen 750lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 9.10W tilsvarer 100W tradisjonell, 830 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED