Utgått

Osram - LEDSPOT PAR16 100 36°DIM 827 - 4058075096608

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDSPOT PAR16 100 36°DIM 827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,6...9,6 W

  • Lysstrøm - 750...750 lm

  • Lysutbytte lampe - 78,125 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.41 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075096608

Elnummer

3720199

Leverandørens varenummer

4058075096608

Typebeskrivelse

3720199

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,6...9,6 W

Lysstrøm:

750...750 lm

Lysutbytte lampe:

78,125 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

47...47 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

1280 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM® Par16 dim med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til tradisjonelle halogenspot både i form, funksjon og design. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3720199: Lumen 750lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 9.6W tilsvarer 100W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED