Osram - LEDspot PAR16 35 36°dim840 - 4058075095144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 230...230 lm
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075095144
Elnummer
3720196
Leverandørens varenummer
4058075095144
Typebeskrivelse
3720196
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
230...230 lm
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
51,111 lm/W
Lysstyrke:
630 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,13
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1