Utgått

Osram - LEDSPOT PAR16 50 36°DIM927 5PK - 4058075095328

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDSPOT PAR16 50 36°DIM927 5PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 59,322 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.04 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075095328

Elnummer

3719967

Leverandørens varenummer

4058075095328

Typebeskrivelse

3719967

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

59,322 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

720 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM® Pro PAR16 med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Profesjonell termisk styring og gir effektiv generering av hvitt lys. Alternativ til line-spennings halogenlamper. Ideel for økonomisk belysning. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. kan brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El nr 3719967: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5.9W tilsvarer 50W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36 °, 15 000 timers levetid, dimbar, GU10 sokkel, 5 pak, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED