Osram - LEDspot PAR16 50 36°dim940 - 4058075095304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 53,846 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075095304
Elnummer
3720195
Leverandørens varenummer
4058075095304
Typebeskrivelse
3720195
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
53,846 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
880 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei