Utgått

Osram - LEDspot PAR16 Duoclick 50GU10 - 4058075105614

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot PAR16 Duoclick 50GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 77,778 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075105614

Elnummer

3720141

Leverandørens varenummer

4058075105614

Typebeskrivelse

3720141

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

77,778 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

39...39 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM PARATHOM® Par16 DUO CLICK dim med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Enkel dimming ved a dobbelklikke på veggbryter, krever ikke egen dimmer installert. Alternativ til tradisjonelle halogenspot både i form, funksjon og design. Gir en enkel og økonomisk løsning for justerbar lysatmosfære. Spesifikasjoner for Elnr 3720141: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 4.5W tilsvarer 50W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, Duo click dim, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED