Osram - LEDSPOT PAR38 tilsvarer 120W 30° 12,5W/827 DIM, 1035lm, E27 sokkel - 4058075264083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 12,5...12,5 W
Lysstrøm - 1035...1035 lm
Lysutbytte lampe - 71,379 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.66 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075264083
Elnummer
3740330
Leverandørens varenummer
4058075264083
Typebeskrivelse
3740330
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
12,5...12,5 W
Lysstrøm:
1035...1035 lm
Lysutbytte lampe:
71,379 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
83...83 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
122 mm
Lengde:
134 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


