Osram - LEDSPOT PRO MR16 35 36°DIM 927 12V GU5,3 - 4058075094994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 6,3...6,3 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 55,556 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.52 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075094994
Elnummer
3719968
Leverandørens varenummer
4058075094994
Typebeskrivelse
3719968
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
6,3...6,3 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
55,556 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
950...950 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
900 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei