Osram - LEDspot proAR111 50 40°dim 927 - 4058075017863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot AR111
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075017863
Elnummer
3760159
Leverandørens varenummer
4058075017863
Typebeskrivelse
3760159
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Lysstyrke:
1200 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei