Osram - LEDspot proAR111 75 24°dim 930 - 4058075017900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 11,5...11,5 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot AR111
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075017900
Elnummer
3760163
Leverandørens varenummer
4058075017900
Typebeskrivelse
3760163
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
11,5...11,5 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
1200...1200 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3100 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei